6,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz)10~20000 ドライバーユニット(Φmm)9 インピーダンス(Ω)16 付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g)197 感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境Computers 保証期間2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72 アズワン品番64-3939-35 ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ 動画あり
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェイスUSB-A 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 取扱説明書(1.0MB) 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通話時に便利なマイク付
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) コード長さ(m)1.2 セット内容本体×1 材質ABS ドライバーユニット(Φmm)14.2 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)約80 最大入力(mW)105±10% 再生周波数(Hz)0-20000 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
264 税込290
当日出荷

MM-HSPA11 イヤースポンジ サンワサプライ 動画あり
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17 対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間6か月間 指向性マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW)ヘッドホン部:100 装着方式オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm)10(スピーカーユニット) 周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節× 最大入力(mW)20 装着方法イヤホンタイプ 対応ステレオ 材質シリコン(イヤーパッド) 指向性無(全)指向性 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート× ノイズキャンセリング× ケーブル長(m)1.2 プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W)実用:2+2 本体質量(g)約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m)約1.5 電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141 入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ 付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質PVC 型式ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート コネクタ形状AVメス-HDMIオス 解像度1080P、780P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)1.8 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、macOS Catalina(10.15)が動作するMacintoshシリーズ、PlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】125×71×163(マイク含む)、【収納時】95×71×120(マイク含む) アーム長さ(mm)【マイク】155 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-46±3db インターフェースUSB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】双指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式オーバヘッドタイプ(両耳) 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ 厚さ(mm)22.5(最大値) 質量(g)約95(乾電池除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)56×160 アズワン品番64-9711-47 電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

1セット(2個)
659 税込725
欠品中

HS-HP06SUBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 動画あり
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品ウインドスクリーン ブラック 質量(g)約70(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB-A 保証期間1年間 指向性【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず) 質量(kg)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ シールド3重シールド ケーブル径(Φmm)4.2 ケーブルタイプスリムタイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質【エンクロージャー】樹脂 ブラック 質量(g)約380 形式【エンクロージャー】バスレフ型 電源DC+5V(500mA以上) (USB) 最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%) 寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82 保証期間6カ月間 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)180~20000 ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン BluetoothVer5.1 連続再生時間最大8時間 装着方式両耳 接続方式Bluetooth イヤホン形状ネックバンド型 充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能IP67 セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz)20-20k 感度105±3dB 特性マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V)5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% 使用周波数(MHz)2400-2483.5 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー容量(mAh)160 待機時間約10日間(約240時間) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130 質量(g)約26 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
1個
16,255 税込17,881
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g)80 感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間2年間 ケーブル長(mm)1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65 アズワン品番64-3939-36 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g)46 適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)イヤホン部分:15 音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。 付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書 【筐体】ブラック 質量(g)約43(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0 電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません) 対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。 インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A 最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。 到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません 保証期間1年間 対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。 各種認証TELEC / JATE 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと) LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

◇シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン ◇主要メーカー25社に対応 ◇コンパクトで握りやすいフォルム ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池x2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります)外形寸法(約):幅50x高さ180x厚さ20(mm)(最大値) ◇質量:約71g(電池除く) ◇対応メーカー:ソニー[SONY]、シャープ[SHARP]、パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、日立[HITACHI]、三菱[MITSUBISHI]、LG、ハイセンス[Hisense]、フナイ[DXアンテナ]、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー[SANYO]、パイオニア[Pioneer]、ビクター[Victor JVC]、オリオン[ベルソン]、ユニデン、エプソン[EPSON]、バイ・デザイン、ナナオ[EIZO]、アズマ[DAYTON/Bullet]、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合) 適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)89±3 最大許容入力(mW)3 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
129 税込142
当日出荷

OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) ブラック 質量(g)16 ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースUSB-A 保証期間6カ月間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) ブラック 質量(g)12 ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 保証期間6カ月間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HS-FBE01USV ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコム 動画あり
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) シルバー 質量(g)約68(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS×10.11が動作するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58±3dB インターフェースUSB 保証期間6カ月間 指向性【マイク】双指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10(見通し) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000 連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3 保証期間1年間 付属品充電ケース、USB充電ケーブル ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ) 外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)