14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機Lightningイヤホン
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
コネクタ形状Lightning イヤホン形状セミオープン型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホン
RoHS
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ ホワイト タイプセミオープンタイプ ケーブル長(m)約1.2(Y字型) 本体質量(g)約13 対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20k 音圧レベル(dB)出力:92±3 接続端子Lightning端子 リモコンマイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証取得 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 イヤホン形状インナーイヤー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型) 質量(g)約10(コード含まず) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ホワイト 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Lightning端子接続ステレオイヤフォン
質量(g)10 コード長さ(m)1.15(±0.03) プラグLightning 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)95 スピーカーサイズ(mm)Φ10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

audio-technicaLightning用イヤホン
RoHS
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 Siriにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能 LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグLightning 再生周波数帯域(Hz)5~30000 音圧レベル(dB)出力:105/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)7.5 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
4,500 税込4,950
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグLightning 再生周波数帯域(Hz)5~24000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式ダイナミック型 ブラック プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20~24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本製品はLightning端子が搭載されたiPhoneやiPad、iPod用(以下、機器)のステレオイヤホンです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。電話を受けたり切ったりできる着信応答スイッチ、音量を調整できる音量調整スイッチがついています。イヤホン部は、圧迫感が少なく自然な音質のセミオープンインイヤータイプを採用しています。
適合機種(2023年6月現在)【iPhone】iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro ,iPhone 14 Plus , iPhone14 , iPhone SE(第3世代) , iPhone SE(第2世代) , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone8 Plus , iPhone 7, iPhone7 Plus ,iPhone SE(第1世代)、【iPad】iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPad(第7世代) , iPad Air(第3世代) , iPad mini(第5世代) , iPad(第6世代) , iPad Pro 12.9-inch(第2世代) , iPad Pro 10.5-inch , iPad(第5世代) , iPad Pro 12.9-inch(第1世代) , iPad Pro 9.7-inch , iPad Air 2 , iPad mini 4※iOS10以降のOSでご使用いただけます。 セット内容イヤホン×1 ホワイト 質量(g)10.6 プラグLightning コード長さ(cm)約110
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1 型式ダイナミック型 レッド プラグLightningコネクタ サンプリングレート:48000Hz ビット24bit 再生周波数帯域(Hz)20~24000 音圧レベル(dB)出力:98±3dB ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz 付属品取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 インピーダンス32Ω プラグLightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 ケーブル長(cm)約120(Y型) 周波数帯域(Hz)伝送:20~24000 ドライバー径(Φmm)14.15
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz 付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 プラグLightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20~24000 ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ ドライバー径(Φmm)10 システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタLightningコネクタ ケーブル長(m)約1.1 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブルOFCリッツ線 対応OSiOS 10.0.2以降 セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書 形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型 入力感度入力感度:-44dB(1kHz時) 周波数帯域(Hz)100~10k(有効) ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 インピーダンス(Ω)16(1kHz時) 音圧レベル(dB)110(1kHz時) イヤホン形状カナル型
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)