10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1 質量(g)片耳約4.4 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間1年 連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5(※充電ケースはIPX4) BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント対応
1個
15,455 税込17,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載) 材質ネット:スチールメタル 質量(g)約274(充電池含む) 径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46 電圧(V)5 保護等級IP67 機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能 マイクロフォン部Electret condenser、全指向性 寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む) 電池Li-ion 充電時間(時間)約4.5 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 充電方式USB Type-C 電池使用時間(時間)約16 対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB)(出力)98/mW 充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)4.9 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,800 税込7,480
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g)電池入り:215、電池なし:169 幅(cm)約4 電池単三乾電池×2使用(別売) 高さ(cm)約25.5 外径(Φcm)約14.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haylou PurFree Buds OW01は、耳孔を塞がず、ごく自然な「ながら聴き体験」を提供するオープンイヤーイヤホンです。ワイヤレスイヤホンでは搭載が難しい16.2mmの大型ドライバーを搭載。自社最新技術のサウンドデリバリーで、最高の音質を最高の状態で耳まで届けます。オープンタイプで耳が疲れにくく、周囲の音をしっかりと把握可能。激しいワークアウトや家事などのながら作業、音楽に浸りたいリラックスタイムまで、シーンを問わずどんな場面でも活躍するパーソナルイヤホンです。
セット内容イヤホン本体(L,R)、専用充電ケース、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書および保証書 質量(g)12.6(片耳) 適合チップQCC3040 接続方式Bluetooth バッテリーリチウムポリマー55mA(片側) 充電時間約2時間 使用範囲(m)(接続可能)10m(遮蔽物のない環境下) Bluetooth(バージョン)5.2 プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP 待機時間(最大)75時間 イヤホン形状オープンイヤー 再生時間(時間)(最大)約8(充電ケース併用時 最大32) 対応コーデックSBC / atpX
1個
15,273 税込16,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーマン・インターナショナルJBL TUNE125BT
マルチポイントにも対応。高音質と快適な装着感のコンパクトデザインを両立。アップグレードされたBluetoothワイヤレスイヤホンのロングセラモデル「JBL TUNE125BT」。デバイスと有線で接続することなく、気軽に使用できるBluetoothワイヤレスイヤホンです。2017年の初代モデル「JBL TUNE110BT」からアップグレードを重ねてきたロングセラーシリーズであり、昨今の動画・音楽の視聴機会の増加やニーズに合わせて、よりお使いいただきやすい機能を充実させています。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いたJBLのパワフルサウンドをはじめ、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザインと操作性はそのままに、前モデルより2倍となった最大16時間の連続再生時間、さらに手に取りやすい価格帯ながらマルチポイント対応を踏襲しています。
接続方式Bluetooth5.0 イヤホン形状カナル型
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
オレンジ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン 老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング 新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。 最大82cmまでのコード調整可能。 2サイズ(M/S)イヤピース付属。 107dB / 20-20KHz
オレンジ 質量(g)15 コード長さ(m)0.82 入力20mW インピーダンス(Ω)16 ケーブル径(Φmm)3.5 ドライバー径(Φmm)10 ケーブル種類ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。 厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。 ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式ダイナミック型 質量(g)約3.6(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグΦ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8~23000 音圧レベル(dB)出力:101/1mW インピーダンス(Ω)16 最大許容入力(mW)200(IEC) イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)