長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます。音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム。自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます。好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約56(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB
対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6か月間
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)0~90
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
最大入力(mW)30(標準20)
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。