AV家電 :「卒業証書ファイル」の検索結果
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える
モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応
通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります
一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー
スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)
質量(g)約10(イヤーピース含む)
タイプモノラル
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
通信出力最大:2.5mW (Class2)
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)
電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)
連続待受時間最大:200(※理論値です。)
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
NFC対応○
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。