5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
ブラック 質量(g)約485 消費電力(W)最大5.9 最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず) 機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用) 保証期間6か月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカー3W+3W 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90 端子電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)120~18000 スピーカーサイズ(mm)Φ50×90 動作電圧(V)5
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応 最大消費電力(W)7.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書) 質量(g)約11(イヤーピース1個含む) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず) 機能デュアルマイクCVC 通信出力最大2.5mW(Class2) 充電時間(時間)約2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.4 再生可能時間約6.5時間 特性片耳 通話時間連続最大約6.7時間 プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service 無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換 待ち受け時間(時間)連続最大194 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着) 質量(g)約10(イヤーピース含む) タイプモノラル 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:2.5mW (Class2) 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。) 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。) 連続待受時間最大:200(※理論値です。) マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)