AV家電 :「楽器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィット。タイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応。柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現。軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適。TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり。使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属。しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現。周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生。これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip 質量(g)72 形式【トランスデューサー】Condenser 周波数(Hz)最小50 電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC 周波数(kHz)最大20 感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1 ケーブル1.1 m / 45 in 音圧レベル(dB)153 コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini) 指向性Cardioid 自己雑音レベル(dB)39 インピーダンス(Ω)2400
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング