商品豆知識
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
材質ABS/PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)116
イヤホン形状インナーイヤー型
ヘッドホンやスピーカーのコードの長さが足りないときに使用できます。
高純度OFC線の採用により高音質を実現します。
材質PVC
色ブラック
コード長さ(m)1
本体質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K
材質銅+PVC
コネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式
ケーブル径(Φmm)6
オーディオプレーヤーに接続することによりヘッドホンなどで二人一緒にリスニングが可能です。
コードはOFC仕様により良質な音を実現します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。