AV家電 :「内蔵HDD」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)約450×300×32.8 質量(g)2100 形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT 消費電力(W)約24 電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5A ディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90° 充電時間(時間)約5時間360分 スピーカー2W+2W 充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh 連続動作時間約2時間 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日 入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT スピーカー2W+2W 連続動作時間約2時間 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)