CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント
付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書
質量(kg)1.433
出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω
電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
定格9V_1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25
周波数(MHz)FM受信:76~108
出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー。CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能。災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載。スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン。持ち運びに便利なコンパクト設計。3.5mmステレオイヤホン端子。3.5mmステレオ外部入力端子
用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能
付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード
材質ABS樹脂他
質量(kg)1.3
電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)
消費電力(W)約16
最大出力(W)実用:2×2
周波数(kHz)AM受信:522~1620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。