2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。 金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。 ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ケーブルクランプ×2 材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック 寸法t(mm)(天板)3 寸法D(mm)(天板)230 寸法W(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。 スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます 金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。 ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。 机にしっかり止めることができるクランプ式です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ケーブルクランプ×2 材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック 寸法t(mm)(天板)3 寸法D(mm)(天板)230 寸法W(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング