AV家電 :「モニターアーム 縦」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
6,298 税込6,928
当日出荷