液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330棚高さ(mm)約220~920材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約34.9付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)保証期間初期不良のみのみ