6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個) 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー8GB 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 再生可能時間10時間 録音方式MP3 再生形式MP3/WAV
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容充電用USBケーブル 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー16GB 再生可能時間10時間 録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz 再生形式MP3/WAV
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲-5℃~50℃ 適合規格Bluetooth Ver.4.2 外形寸法W90×D100×H168mm 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。 最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。 背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。 背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。 リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。 丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。 USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書 外形寸法(mm)116×114×107 電源USBポートより給電 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。 サイズ(inch)(スピーカー)2.25 外部出力3.5mmステレオミニジャック 周波数特性(スピーカー)50-20000Hz 送信出力class2 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)(ロード)4 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth
オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット。耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載。通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチ。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。。。。
仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性 付属品充電用USBケーブル(約62cm) 質量(g)約15 備考SCMS-T対応 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 保証期間購入日より6ヶ月 送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。) 充電時間(時間)約2 色(本体)ブラック 伝送方法GFSK 取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。) 通信距離(m)最大約10 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷