2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHz セット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m) 質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6 形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ コネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き) 連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合 周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz 入力感度-42dB±3dB 保証期間ご購入日より6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)700 指向性無(全)指向性 インピーダンス(Ω)18±15% 取扱説明書日本語取扱説明書あり 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g)約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)約25(障害物のない環境) 最大出力(W)実用5(2.5+2.5) バッテリー内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷