AV家電 :「Wifi」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスマートリモコン
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。 屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。 スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。 コンパクト設計でかさばりません。 主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm 電源DC5V/1A BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70% 消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200 仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷