AV家電 :「波板サイズ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地上・BS・110度CS 液晶テレビ
画面サイズ43V パネルフルハイビジョン バックライト直下型LEDバックライト 画素数1920(H)×1080(V) 応答速度8ms Gray to gray 視野角左右約170°/上下約170°(最小値) 最大輝度(cd/m2)220 パネル駆動方式IPS コントラスト比1200:1 音声出力8W+8W(スピーカー) 機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA 端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1 対応双方向データ放送(BML) 使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む) 質量(kg)7.1(スタンド含む) 消費電力(W)90 年間消費電力量(kWh/年)111 付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部 保証期間1年 仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷