AV家電 :「壁用ネジ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース 幅(mm)83 ブラック 長さ(cm)81 角度調整範囲+/-15 高さ(cm)50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

100インチ大型TV壁掛け金具:100インチ、75kgまでのVESA互換ディスプレイを壁面に設置する高耐久性ウォールマウント(曲面ディスプレイ対応)。パウダーコート仕上げの頑丈なスチールフレーム。簡単調整:+5/-10&degの正確な上下振り(チルト)調整に対応。大型ディスプレイを手動で理想的なビュー角度に調整できるチルト調整ノブ付き。互換性:LG、Samsungはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、300x200、300x300、400x200、400x300、600x400、600x600、800x600、900x600。簡単導入:まっすぐに揃えて設置できる水泡水準器付き。テレビをしっかりと固定し、ストラップを引いて外せるスプリングロック式の着脱メカニズム。薄型設計:壁からの張り出しがわずか85mmに収まるスリム設計。プロフェッショナルな外観の超薄型LCD/LEDテレビの設置に最適
用途会議室、教室、ミーティングスペースなどでテレビを壁面に固定。ホテル、レストランその他の商業施設でゲストに情報を提供。ホームシアターやリビングでテレビを壁面に設置
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60&degの左右振り、+2/-15&degの上下振り、+/-3&degのLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180° 材質アルミ、スチール 寸法(mm)Minimum Arm Extension:58 質量(kg)6 耐荷重(kg)30 取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400 アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in] 機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし ディスプレイ最大:55 インチ 保証期間2年間 VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75 高さ調節あり 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3 可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm 可搬質量(kg)30 モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷