異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ
SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム
XLRバランス出力
正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構
オートアームリフト機能
MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載
人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。
MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載
アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。
PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。
演奏終了時のオートアームリフト機能
電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。
演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。
規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。
20mm厚のアクリル製プラッター
高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。
20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。
異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断
内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。)
優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。
適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。