AV家電 :「ipad マイク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。
Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。
最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能
ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応
ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ
ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力
各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー
創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存
iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性
ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下
付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(kg)2.8
消費電力(W)12
電源専用ACアダプター
対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7
アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219
周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)
S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)
歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)
動作温度(℃)5~35
アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。