AV家電 :「type c マウス」の検索結果
自分の声と周囲の雑音を軽減、装着型減音デバイス Privacy Talk。〇-20dB程度の減音効果で、自分の声と周囲の雑音を軽減。-20デシベル程度の減音効果により、1m程度以上離れた周囲にいる人に、話した内容を聞き取られづらくします。また、発した声の減音だけでなく、周囲の雑音もマイクに入りづらくなります。〇音響メタマテリアル技術で減音効果と小型化を実現。迷路のような構造が特徴である音響メタマテリアルを搭載することで、本体内部に音を吸収する空気の通り道をつくりあげています。独自にカスタマイズした音響メタマテリアルにより、人の声がもつ特定の周波数帯(1,000Hz~4,000Hz)の音を効果的に吸収しながら、呼吸のための空気の通り道を確保。同時に、小型化を実現しました。〇換気用ファンとダブルマイクによる快適性。ファンを内蔵し空気循環を促進することで、より快適な着け心地を実現。ファンOFF時と比較して、ON時の方が話しやすく、呼気内の水分による湿気がたまりにくくなります。ダブルマイク搭載により、ファン稼働音と音声を取得。ノイズとなるファンの稼働音を打ち消す処理を行い、クリアな音声をオンライン先に届けます。〇Bluetooth(R)および有線接続で使用可能。フル充電で約3時間連続使用できる、Bluetooth(R)5.2搭載。また、有線接続で給電しながら使用も可能。バッテリー残量が気になる時も安心して使えます。
付属品マウスパッド、ファブリックカバー、USBケーブル(Type-C to C、 1.2m)、イヤーピース(S・M・Lサイズ各1セット)、補助バンド、専用ポーチ、使用説明書(保証書付き)
質量(g)(マウスパッド、電池含む)約106
出力イヤホン:Stereo
電源内蔵リチウムイオン充電池
対応OSWindows (R) 10以降、macOS 11以降、 iOS 12以降、Android TM 10以降
入力マイク:Mono
適合機器【有線接続時】USB Type-Cポート搭載、USB Audio Class 1.0以上
通信方式Ver5.2
インターフェースUSB Type-C 2.0
奥行D×幅W×高さH(mm)(マウスパッド含む)約66×104×69
充電時間(時間)温度15℃~35℃時:約1.5
使用時間(時間)フル充電時・使用可能時間(Bluetooth接続およびファンON時)(約)3
通信距離(m)最大:約10
イヤホン形状カナル型
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。