どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3
質量(kg)1.3(乾電池含まず)
材質ABS
電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式
消費電力(W)4
型式2スピードプレーヤー
回転数(min-1[r.p.m])331/3、45
機構回転スピード調整機構(±5%以上)
カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA
使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600L
モーターDCモーター
駆動方式ベルトドライブ
寸法(cm)17(ターンテーブル)
スピーカー10cm(8Ω)、2W
端子イヤホン・録音端子
付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)
仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。