AV家電 :「内蔵HDD」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアモンドヘッド19型録画機能付きポータブルTV
エコ商品
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約2 電源ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35 機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW)5×2 出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷