様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。
仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー
質量(g)324
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)
電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)
最大出力(W)10+10(6Ω接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)
周波数特性10Hz~40kHz
インピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。