AV家電 :「DVD-R 録画用」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単接続・簡単再生!便利なリモコン付き!
用途地デジを録画したDVDも再生可能!
対応メディアDVD、DVD±R/RW、CD、CD-R/RW、USBメモリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×200×50
質量(g)800
付属品リモコン、AVケーブル、取扱説明書(保健書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10
対応フォーマットDVD-Video、CD-DA、MP3、MPEG4、JPEG、DVD VR/CPRM
出力端子映像:アナログ映像出力(コンポジット端子:黄)×1、音声:アナログ音声出力(ステレオ音声端子:白・赤)×各1
USBポートUSBポート(USB2.0)×1 (最大16GBまで対応)
信号方式NTSC
動作温度範囲(℃)5~35(結露無きこと)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。