AV家電 :「microsdカード ケース」の検索結果
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針
付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター
質量(kg)約2.5
色ウッドブラウン
出力DC5V 1A
モーター(レコードプレーヤー部)DCモーター
定格出力(W)【スピーカー部】5W×2
入力AC100V 50/60Hz
バッテリー3.7V 2000mAh
入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子
対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3
出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127
録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)
カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式
接続台数【Bluetooth部】(同時)1台
Bluetooth【バージョン】5
プロファイル【Bluetooth部】A2DP
周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108
容量(GB)【USB・microSD部】32まで
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。