AV家電 :「ワイヤレスマイク 拡声器」の検索結果
何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。
付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.5
出力(W)スピーカー:10×2スピーカー
消費電力(W)20
バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V
充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能
バッテリー電圧(V)マイク:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26
バッテリー容量(mAh)マイク:1200
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
いつでもどこでも気軽に楽しめるカラオケマイクスピーカー。Bluetooth送信機能でワイヤレス。スマホ、CD、MicroSD、USBメモリー音源からカラオケが楽しめる。ボーカルカット、エコー、マイク音量調節機能など多機能搭載。Bluetoothスピーカー、拡声器として使用できる。日本語表示で簡単操作。
用途カラオケマイク、スピーカーとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×27.5
質量(kg)0.399
材質ABS樹脂、メタル樹脂
通信方式Bluetooth5.0受信機能、受信距離 約10m
対応メディアMicroSD、USBメモリ再生機能(16GB)
スピーカー5W×1
充電池タイプリチウムイオン電池 (約2時間充電/約3時間連続使用可)
充電方式USB充電/AC電源プラグ2電源充電方式
付属品USB充電コード、AC電源プラグ、取り扱い説明書(保証書)
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。