機能に妥協することなく、良いサウンドを体験したいすべてのゲーマーのため繊細なRGB要素を備えたUSBゲーミングヘッドセットです。 ダイナミック40ミリメートルドライバーと仮想7.1サウンドを生成する内蔵USBサウンドカードを備えており、着用者を可聴イベントの中心に連れて行きます。 密閉構造はサウンドに広いステージを提供し、映画、音楽、ゲームをすべて平等に楽しむことができます。 特にゲーマーや映画ファンは、仮想 7.1 サラウンド サウンドを通じてアクションに没入できる音響的な楽しみを味わうことになるでしょう。 柔軟なマイクにより、チームメンバーとの効率的なコミュニケーションも可能になります。 ダウンロード可能なソフトウェアを使用して、サウンドおよび7.1サラウンドサウンドのさまざまな設定を行うことができます。 さまざまな空間環境をモデルにしたいくつかのプリセットから選択できます。 音楽や映画向けに特にバランスのとれたエフェクトも豊富に用意されています。 10バンドイコライザーのおかげで、中音、高音、低音の度合いを好みに応じてミックスすることもできます。 エレガントなメタルフレームを備えた繊細なデザインは、統合されたRGBイルミネーションによって補完されています。 特徴的なポイントとして、イヤーカップに現れるSKILLERシリーズの特徴的なSを、流れるような色の変化で強調しています。 柔らかいイヤーパッドと柔軟なヘッドバンドのおかげで、何時間も使用した後でも軽く快適に装着できます。 ヘッドセットの金属フレームは確実な保持を保証し、柔軟なヘッドバンド サスペンションは手動調整なしであらゆる頭のサイズにすぐに適応します。
仕様●イルミネーション:RGB●サラウンドモード:仮想7.1ch●スピーカー直径:40mm●チップ:CM108B●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):20Hz~20000Hz●感度(ヘッドホン):92dB±4dB
色ブラック
質量(g)342
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
コネクタUSB
デザイン耳周囲
イヤホン形状オーバーヘッド
最大出力(mW)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
迫力あるサウンドや見た目、着け心地、を重視し、ゲームユーザーが重要視するポイントを強化したヘッドセットです。 40mmドライバによりクリアで迫力あるサウンドを再現し、長時間の着用でも快適に過ごせるパッド入りヘッドバンドを採用しました。 今までにない洗練されたデザインは、まさにゲーマーに最適な製品と言えます。 パッド入りのヘッドバンドを採用したため、長時間ゲームやチャットをしても快適に装着していられます。 高い柔軟性を誇るマイクロホンは常に正確に声を届け、必要に応じて調整できます。 熱いゲームプレイのさなかでも邪魔にならず、トラブルのないチームコミュニケーションを保証します。 繊維編組ケーブルと金メッキコネクタは240cmという長さを持ち、机の下など奥まったところにPCが配置されていても快適使用できるだけの長さを有しています。 インラインコントローラを標準で装備しているので、音量調整やマイクミュートにしたりできるので便利です。
仕様●スピーカー直径:40mm●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):20Hz~20000Hz●周波数応答(マイク):100Hz~10000Hz●感度(ヘッドホン):94dB±4dB
質量(g)223
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
コネクタ3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)(マイク)2.2
デザイン耳周囲
イヤホン形状オーバーヘッド
最大出力(mW)50
音量調節インラインコントローラー経由
ゲーマーにも音楽愛好家にも同様に包括的なオールラウンドなヘッドセットです。 慎重な音響の最適化と55オームのインピーダンスにより、認定された Hi-Res オーディオ品質とバランスの取れたサウンドを実現することができました。 ユーザーは音楽を細部まで楽しむことができ、ゲームでは対戦相手を正確に見つけることができます。 ハイレゾオーディオ品質と10Hz~40kHzの認定済みの広い周波数応答に加えて、特に高性能のスピーカーでも優れており、爆発音や音楽など迫力ある印象的な音を再現します。 付属のポップフィルターを備えた取り外し可能なマイクの自然な録音特性により、音声は歪みなくクリアに送信されます。 長時間装着しても大丈夫なように、クッション性のある耳周囲のイヤーカップとヘッドバンドは特に快適な柔らかい合成皮革で覆われています。 イヤーカップは頭の形状に合わせて自動的に調整されるため、すぐに快適になり、ヘッドセットを手間をかけずにすばやく装着できます。 モジュラーケーブルシステムは、堅牢でしなやかなTPEシースとモジュラー プラグシステムにより、あらゆる意味で柔軟性があり、さまざまな種類の機器を問題なく接続できます。 コンパクトなインラインコントローラーにより、ボリュームとミュート機能を常に手元に置くことができます。 時代を超越した黒のデザインのおかげで、ビデオ会議で実用的に使用できます。 イヤーパッドの明るい色の縫い目は、イヤーカップの微妙にデザインされたアルミニウム表面とヘッドフレームのダイナミックな金属的な外観を引き立てます。 この時代を超越したエレガントな外観を持つヘッドセットは、常に素晴らしい体型を保ちます。
仕様●スピーカー直径:50mm●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):10Hz~40000Hz●周波数応答(マイク):100Hz~10000Hz●感度(ヘッドホン):112dB±3dB
色ブラック
質量(g)342
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)55
コネクタ3.5mmステレオミニプラグ(TRRS)
インピーダンス(Ω)(マイク)2.2
デザイン耳周囲
イヤホン形状オーバーヘッド
最大出力(mW)40
音量調節インラインコントローラー経由
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。