電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。