AV家電 :「スピーカー 車載」の検索結果
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。
スピーカーは2台まで接続可能です。
車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10
材質0.75mm2 2芯 ビニールコード
コード長さ(m)4
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
材質ABS樹脂
質量(kg)約5.6
出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時)
電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売)
消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25
使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)
最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時)
周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)
消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W)
周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択)
電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間
Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC
アンテナ方式内蔵アンテナ
再生形式Buetooth
湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
¥172,000
税込¥189,200
欠品中
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。