実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー
アズワン品番65-9281-33
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
最大約636時間の録音が可能。文字が見やすい「有機ELディスプレイ」。メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。
仕様MP3:3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)
質量(g)48(電池含)
電源外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵)
記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)
記録ファイル形式リニアPCM/MP3、最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
サイズ(mm)36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)
対応ファイル形式:MP3/WMA/AAC
内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)
容量(GB)本体:16
再生形式リニアPCM(L):PCM 44.1kHz/16bit
1個
¥41,100
税込¥45,210
3日以内出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。