オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。
周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。
左右の付け替え、角度調節に自在に可能。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8
仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm
エスコ品番EA763BC-23A
寸法(mm)25×20×127
質量(g)32(ケーブル含まず)
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
インターフェイスUSB
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2m
アズワン品番65-3891-66
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
重量 約203g(付属品含まず)付属品:USB充電ケーブル。選局しやすい同調インジケーター搭載。ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。レジャーはもちろん、災害時にも役立ちます。
付属品USB充電ケーブル
質量(g)約203(付属品含まず)
電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間【ハンドル手回し充電(150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)】AM:約15分(イヤホン視聴約60分)、FM:約12分(イヤホン視聴約30分)【ソーラー充電(充電時 300分時)】AM:約120分、FM:約100分【USB充電(充電時間 約480分)】AM:約480分、FM:約360分
バッテリー内臓:ニッケル水素充電池2.4V(300mAh)
入力端子USBmini端子
スピーカーΦ35mm 16Ω 0.5W
受信周波数AM:525~1629KHz FM:76.0~90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
最大約636時間の録音が可能。文字が見やすい「有機ELディスプレイ」。メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。
仕様MP3:3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)
質量(g)48(電池含)
電源外部電源:ACアダプター(別売) 電池:リチウムイオン充電池(内蔵)
記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)
記録ファイル形式リニアPCM/MP3、最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む) 最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
サイズ(mm)36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)
対応ファイル形式:MP3/WMA/AAC
内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)
容量(GB)本体:16
再生形式リニアPCM(L):PCM 44.1kHz/16bit
1個
¥41,100
税込¥45,210
3日以内出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。
単一指向性の外付けマイク付きです。
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。
マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。
充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。
外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間
アズワン品番67-4720-13
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m
アズワン品番65-3891-67
1台
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2
連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1
本体サイズ(mm)15×45×29
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
周波数帯域(Hz)20~20,000
防水性IPX4(イヤホン本体)
通信距離(m)最大:約10
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
アズワン品番65-3891-38
1本
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。
約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。
マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。
イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。
イヤーピース2個が付属しています。
3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性
アズワン品番67-7211-06
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
アズワン品番65-9280-15
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様FMラジオ:76.0~108.0MHz最大記録曲数(音楽):MP3 128kbps 約830曲
付属品ヘッドホン(ノイズキャンセリング機能対応)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBケーブル、WM-PORTキャップなど
寸法(mm)約44.3(W)×9.9(D)×94.6(H)
色ブラック
質量(g)約53(本体のみ)
電源内蔵型リチウムイオン充電池
充電時間(時間)約4(満充電)、約2(約80%まで充電)
再生時機能音楽、FMラジオ
容量(GB)4
1個
¥26,800
税込¥29,480
3日以内出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり
質量(g)1,900
形式スピーカー:フルレンジ
消費電力(W)11(待機時:0.5)
電源AC100V 50/60Hz
機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM
プリセット機能局数:最大20局
入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)
スピーカーユニット5.5cmコーン型
サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)
放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)
Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC
再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAH
アズワン品番65-9280-16
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
アズワン品番65-9280-12
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。