AV家電 :「USB c lightning 変換」の検索結果
FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit
付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)約158.4×88.5×28.3
質量(g)620
ディスプレイ1.3インチIPS (240×240)
入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子
S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時)
充電時間(時間)約4.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)9200
充電方式PD 9V、DC給電による充電
出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子
応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時)
再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。