2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit 付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)約158.4×88.5×28.3 質量(g)620 ディスプレイ1.3インチIPS (240×240) 入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子 S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時) 充電時間(時間)約4.5(急速充電時) バッテリー容量(mAh)9200 充電方式PD 9V、DC給電による充電 出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB) チップタイプBluetooth:QCC5124 インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時) 再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時) 対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

M15Sは、FIIOのハイエンドDAPとして高い評価を獲得した「M15」をベースに、新開発の「第二世代DC給電モード」を搭載することで、オーディオ性能を飛躍的に向上した後継モデルです。本製品にQC3.0またはPD2.0規格に対応する充電器と、これに対応するUSBケーブルを接続することで、オーディオ回路への電源供給量が飛躍的に増加し、チャンネルあたり最大1200mWの高出力を実現します。また、DACチップをFIIO製の現行ハイエンド製品への採用実績が豊富なESS Technology製フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」へと変更し、SoCを「Snapdragon 660」に刷新することで、圧倒的な処理の高速化を実現しました。
仕様●DAC:ES9038PRO●MQA:x8デコード対応●SoC:クアルコム社製 Snapdragon 660●THD+N:≦0.0005% (1kHz / 32Ω / シングルエンド出力時)●クロック:NDK製フェムト・クロック水晶発振器×2●スタンバイ:約1000時間●デジタル入/出力:USB3.0 Type-C端子、Bluetooth●ノイズフロア:≦3.2μV(A-weighted / シングルエンド出力時)●ヘッドホン出力:2.5mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン / ライン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子●ボリュームコントロール:ボリュームノブまたはボタンコントロールによる120段階●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:マイクロSDカードスロット×1 (最大2TBまで対応)●出力(最大):≧535mW (16Ω / THD+N<1% / シングルエンド出力)、≧1200mW (32Ω / THD+N<1% / バランス出力)、≧368mW (300Ω / THD+N<1%/ バランス出力)●操作モード:Android /Pure Music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay / Roon Ready●対応サンプリングレート:内蔵データ再生時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DACモード時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB出力時:768kHz/32bit、DSD512(Native)●内蔵ストレージ(ROM):64GB(約46GBをユーザー使用可能) 付属品レザーケース、DK3S ファン付き冷却スタンド、USB タイプC to タイプCケーブル、USB タイプA to タイプCケーブル (DK3S用)、USB タイプC to タイプAアダプター、microSDカード取り出しピン、クイックスタートガイド、保証書、Tipsカード (DK3S)、ライセンス証明書 寸法(mm)約 140×80×18.9 質量(g)約 345 ディスプレイ5.5インチ(720×1440)インセル方式タッチパネルディスプレイ S/N比≧122.5dB (A-weighted / シングルエンド出力時) 充電時間(時間)約3.5(急速充電時) バッテリー容量(mAh)6200 充電方式QC3.0、QC4.0、PD2.0、PD3.0クイックチャージ 応答周波数(kHz)0.02~50(-1.0dB) チップタイプBluetooth:QCC5124 インピーダンス(Ω)8~350 再生時間(時間)約10.5(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時) 対応コーデックBluetooth:Bluetooth送信対応コーデック: SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC、Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LL、LDAC、aptX Adaptive
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷