AV家電 :「Androidケース」の検索結果
FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。
付属品EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応)
材質陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド
質量(g)327
形式密閉型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約170×約85
感度99dB @1kHz
周波数特性10Hz - 40KHz
保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
動作範囲約10m
充電時間(時間)3
出力(mW)20
バッテリー容量(mAh)1,000
インピーダンス(Ω)32
ポートケースの充電ポート:Type-C
ドライバ種類40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1
BluetoothVer. 5.3
プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP
待機時間約1000時間
ドライバタイプハイブリッド型
オーディオコーデックSBC / AAC / aptX HD / LDAC
再生時間(時間)約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ)
ドライバ数1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバー
ノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応
マルチペアリング対応
マルチポイント対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。