耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。
Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。
音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。
ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。
ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。
通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く)
電源USB DC5V
コネクタ形状USBmicro-Bコネクタ
周波数特性スピーカー:20Hz-20kHz
消費電流(mA)100
バッテリーリチウムイオン電池
操作操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話
保証期間6ヶ月
防塵防水性能IP56
充電時間(時間)約2
スピーカー骨伝導型、ステレオ
連続再生時間約8時間
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(ただし結露無き事)
バッテリー容量(mAh)150
BluetoothVer.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m
待機時間約180時間
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
遮音性が高い密閉型ステレオオーバーヘッドタイプのヘッドセット。ドライバ不要でパソコン、タブレットに接続するだけで使用できます。両手が自由になるので、音声チャットやゲーム、テレワーク等の使用に最適。遮音性が高いのでヘッドフォンから聞こえる音に集中でき、またヘッドフォンからの音漏れも安心です。
用途テレワーク、ゲーム、音声チャット等
付属品4極→3極変換アダプター
色ブラック
質量(g)150(4極→3極変換アダプタ―含まず)
形式【ヘッドホン】ダイナミック型、【マイクロホン】コンデンサータイプ
外形寸法(mm)155×78×195(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2
アーム長さ(mm)マイク:110±5
周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】70~10000Hz
インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ±30%
入力感度-58dB±2dB
保証期間6か月
指向性マイクロホン:無指向性
プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドホン:80
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。