特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ43~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)120 VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~400×400
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8 耐荷重(kg)最大35 適合モニターサイズ14~50インチ 対応VESA規格100×100~200×200
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本) 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490 VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能) 高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm 対応インチサイズ32-65 折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg)50 VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400 対応インチサイズ28~55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

本製品は、最大75インチまでのデジタルサイネージを設置可能で、電動で高さ調整が可能な大型液晶モニタースタンドです。200x200mmから最大600x400mmの幅広いVESAマウント規格に対応し、対応モニター(耐荷重68kg)を横でも縦でも設置が可能です。※天板を付けたままの縦での使用は最大55インチのモニターまでの対応となります。電動昇降式スタンドを搭載。スタンド本体のパネルで操作が可能となり、楽に高さを変えられます。また、ロック機能を搭載しているので、誤操作を防ぐことが出来ます。さらに、お気に入りの高さ設定を3つまで設定することができ、最適なポジションにいつでもアクセスできます。スタンド本体のパネルと同様に付属のリモコンでも操作が可能となります。ロック機能付きのキャスターを装備し設置場所を手軽に移動することが可能です。※リモコン用の電池(電池型番:CR2016)は付属しておりません。また、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

42インチ~100インチ対応 角度調節可能なテレビ壁掛け金具です。
耐荷重(kg)最大80 適合モニターサイズ42~100インチ 対応VESA規格200×200~900×600
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

32インチから最大65インチまでのディスプレイに対応したモニタースタンドでトライレッグ(三脚式)の洗練された美しいデザインで家庭内はもちろん店舗やオフィスの受付などで液晶ディスプレイを設置するのに最適です。 トライレッグ(三脚式)でウッド調のデザインは店舗でのディスプレイも損なわず、オフィスなどの場所でも自然に調和し機械的なディスプレイをすっきりと設置することが可能です。
質量(kg)約6 耐荷重(kg)最大35 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×1420×630 適合モニターサイズ32~65インチ 対応VESA規格100×100~600×400
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷