AV家電 :「USBマイクロフォン」の検索結果
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型
ケーブル長(m)2
感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)
周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10
接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)
指向性」無指向性(全指向性)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節有り
マイク直径(Φmm)40×15
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。