AV家電 :「内蔵HDD」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
番組のジャンルに自動で最適化させる機能。スポーツやニュース、映画など、最大13種類のジャンルに分けて、自動調節する。トリプルチューナーが内蔵されているので、2つの番組を同時に予約する事が可能。特番など見たい番組が複数あっても見逃すことなくお楽しみ頂けます。4Kチューナーが内蔵されているため、接続や機器設定が不要録画も1つのHDDで保存可能です。
用途オフィスの会議室、宿泊施設、飲食店など。
質量(kg)29
色ブラック
端子種別【注力端子(アンテナ端子/HDMI端子/ARC対応・HDMI端子/HDMI対応入力解像度/音声出力/LAN/USB(録画専用)/サービス用端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1/HDMI(Ver2.0標準規格)×3/HDMI2/480p、720p(60Hz)、1080i(60Hz)、1080p(24Hz、30Hz、60Hz)3840×2160p(24Hz、30Hz、60Hz)/3.5mmステレオイニジャック×1/光デジタル音声出力×1/LANポート(RJ45)×1/USB3.0端子×1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1673×370×1042、画面:165×928×1893
スピーカー(チャンネル/音声出力)2チャンネル/10W+10W
画面サイズ75V型
画素数(水平×垂直)3840×2160
パネル4K
TVチューナー地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー対応/BSデジタル:BS100~BS999/110度CSデジタル:CS001~CS999/BS4K:001~499/110度CSデジタル4K:500~999/チューナー数(地上デジタル/BS・110度CSデジタル4K:500~999)
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。