AV家電 :「骨伝導 インカム」の検索結果
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
BluetoothVer5.1
連続再生時間最大8時間
装着方式両耳
接続方式Bluetooth
イヤホン形状ネックバンド型
充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能IP67
セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)20-20k
感度105±3dB
特性マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%
使用周波数(MHz)2400-2483.5
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)160
待機時間約10日間(約240時間)
マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130
質量(g)約26
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OSiOS/Android/macOS/Windows
感度マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)2400~2483.5
防塵防水性能IP55
充電電圧(V)5.0±5%
充電時間(分)60
スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間12時間
バッテリー容量(mAh)150
充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポートUSB-C
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)10
対応コーデックSBC
マルチポイント最大2台
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。