1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼ Microsoft、主要UC認定済み ▼デスクホン&ソフトホン(PC)対応 ▼接続(DECT ※ワイヤレス動作範囲最大150m、USB-C、ヘッドセット用 RJ-9、デスクホンオーディオ用 RJ-9、 AUX 用 RJ-45) ▼バッテリー稼働時間(最長13時間/通話)▼本体サイズ(幅141mm-奥行き32mm-高さ169mm) ▼本体重量(83g) ▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オーバーイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼1台のベースユニットで最大4名まで接続できる「会議機能」 ――【同梱物】ベースユニット、電源、USBケーブル、デスクホンケーブル、取扱説明書、クイックスタートガイド
通話可能時間(h)13 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷