AV家電 :「コーク」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。 カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため 持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。 また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1 型式密閉型、耳栓タイプ・片耳 ブラック 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)0.7~1.2 対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20~20000 アズワン品番64-7714-81 インピーダンス(Ω)19 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ9.2 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)93 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ホワイト 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)約5(コード含まず) コード長さ(m)1.2、Y型 対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)90.5 イヤホン形状カナル型
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金 ホワイト 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金 ブラック 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷