ワイヤレス充電にも対応!外側に高級感のあるヴィーガンレザーを貼り付け、内側にエアークッションを採用し衝撃に強い構造のAirPods (第3世代)用ソフトレザーケース。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
仕様●対応機種:AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)●材質:ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:アルミ合金
MagSafe充電にも対応!外側に高級感のあるヴィーガンレザーを貼り付け、内側にエアークッションを採用し衝撃に強い構造のAirPods Pro (第2世代)用ソフトレザーケース。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:亜鉛合金
対応機種AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。