AirPods 第3世代 ケース ソフト 落下防止 カラビナ付 ケース一体型コネクターキャップ付き &meエレコム翌々日出荷
ケース全体がオーロラに輝く、&meシリーズのAirPods (第3世代)用ソフトケースです。光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなオーロラケースとシンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 ケース全体がオーロラに輝く、AirPods (第3世代)用ソフトケースです。 光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなデザインです。シンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースの蓋部分までカバーして保護しています。 ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。 背面リセットボタンに対応しています。 持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。 ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金色オーロラクリア対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)