8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Blu-ray/DVDレコーダーもテレビもこの1台でまとめて操作!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、マルチレコーダーリモコンです。Blu-ray/DVDレコーダー4メーカー、テレビ12メーカーに対応。手にフィットする形状と、クリック感のあるボタンでストレスを軽減、快適な操作を実現します。
用途Blu-ray/DVDレコーダーとテレビを各1台ずつ、メーカーが違ってもこれ1つで操作ができる、マルチレコーダーリモコンです。 。Blu-ray/DVDレコーダーやテレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンがそれぞれあって場所を取る、持ち替えるのが面倒で1つにまとめたいという方や、配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。Blu-ray/DVDレコーダーは4メーカー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー、デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。テレビは12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。Blu-ray/DVDレコーダー用に53ボタン、テレビ用に7ボタンの合計60ボタンを割り当てています。 。テレビ用のボタンは青色にしているので、簡単に使い分けられます。 。Blu-ray/DVDレコーダー用には録画や再生、停止などの基本操作に加え、4K映像への切り替え(※)、字幕、Blu-ray・DVD用トレイの開閉ボタンなど良く使うボタンを割り当てています。 ※対応レコーダーのみ 。テレビ用にはテレビの電源操作や音量調整、入力切替、チャンネルの変更ボタンを割り当てています。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のBlu-ray/DVDレコーダー、テレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のBlu-ray/DVDレコーダーやテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がBlu-ray/DVDレコーダーやテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 付属品ユーザーズマニュアル 質量(g)約96 ※乾電池除く 外形寸法(mm)幅約49×奥行約212×高さ約25 対応機種Blu-ray/DVDレコーダー(パナソニック/東芝/シャープ/ソニー)、テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。 通信方式赤外線(IR)方式 電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。 保証期間1年間 電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります。 ボタン数60ボタン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。 。Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。 。LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。 。LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。 。高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。 。※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合) 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。 。デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間 。IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ 。手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5 外形寸法(mm)ヘッドホン(片耳):幅約22×奥行約24×高さ約35、充電ケース:幅約60×奥行約50×高さ約30 出力Bluetooth Power Class1 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応A2DPコンテンツ保護:○:SCMS-T、ドライバーユニット:Φ10mmフルレンジ、最大登録可能台数:8台 充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約2時間 ※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できます 保証期間1年間 防塵防水性能IPX4(ヘッドホンのみ) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 連続再生時間約8時間(充電ケース込み 約32時間)、(ANCモード時)約6.5時間(充電ケース込み 約26時間)、(LDAC時)約5時間(充電ケース込み 約20時間) 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 BluetoothBluetooth(R)標準規格Version5.2/プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:約20※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、LDAC マルチポイント(同時待ち受け)非対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電にも対応!持ち運びしやすいカラビナがついた、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPodsPro用シリコンケース。 ・WirelessChargingCaseに対応し、やわらかいシリコンでAirPodsProをしっかり守るAirPodsPro用シリコンケースです。 ・ケースと一体型のコネクタキャップが、Lightning端子部を保護します。 ・滑りにくく、持ちやすい、やわらかいシリコン素材で衝撃を吸収してAirPodsProを守ります。 ・ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、Lightningケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 ・充電ケースのフタ部分までカバーして保護しています。 ・ケース装着時でもインジケータランプの確認ができます。 ・背面RESETボタンに対応します。 ・持ち運びしやすく、腰やカバンに装着できるカラビナをケース側面につけました。
対応機種AirPods Pro(2019年発売モデル) セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンが紛失、故障したときに!4つのボタンの簡単設定ですぐに使える、シンプルなマルチテレビリモコンです。12メーカーのテレビに対応、動画配信サービスや4Kボタン搭載でワンクリックに切り替え可能。手にフィットする形状とクリック感のあるボタンで快適な操作を実現します。お使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。
用途設定番号を入力してすぐに使える、シンプルなマルチテレビリモコンです。テレビに向けて、リモコンの電源ボタンを押したままメーカーの設定番号を押し、電源ボタンを離すと設定が完了。すぐに使えます。 。リモコンが紛失や故障したとき、また配置や押し心地などお使いのリモコンが使いづらいと感じている方にもおすすめです。 。テレビ12メーカー(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ)に対応しています。 。デジタルテレビ(地デジ/BS/CS/4K)に対応しています。 。充実の60ボタンを搭載しています。基本的な操作に加え、メーカーごとの機能に対応。メーカー付属のリモコンと同じように使えます。 。3つの動画配信サービス(YouTube、Netflix、Amazon Prime Video)へワンクリックで切り替えが可能です。 ※対応テレビのみ 。記号ボタン割り当て一覧シールを付属しています。メーカーごとに異なる機能を搭載した12個の記号ボタン(A~L)に割り当てられた機能を確認できるシールです。リモコンの裏面に貼って、ご使用いただけます。 。電池を取り外しても設定済みのモードを保持する「設定モード保持機能」を搭載。電池交換の際に再設定する必要はありません。 。リモコン操作時に多い3つの使い方(つまんで操作、握って操作、置いたまま操作)に対応しています。 。側面や背面にくぼみを配置することで持ちやすく、指に馴染むボタン形状でそれぞれの使い方で快適な操作ができます。 。押し心地の良いメタルドームを採用しています。クリック感のあるボタンで、ボタンから少しずれてもクリックできるため、快適にご使用いただけます。 。本製品は2012年以降発売のテレビ本体と動作確認済みです(2024年1月現在)。 。ご購入前に、エレコムホームページより、ご使用のテレビの動作対応状況をご確認ください。動作対応状況は随時更新しています(2024年1月現在)。 。※本製品は2024年1月までに発売された機器をもとに開発を行っていますが、一部のテレビでは使用できない、または一部機能が使用できない場合があります。 。信号LEDを2つ搭載することで、広範囲に信号が届きやすくしています。 。リモコンは幅約4.9cm・長さ約21.2cmで、操作しやすいコンパクトサイズです。 。※本製品の機能がテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。またテレビおよび付属リモコンにある機能が本製品にない場合も、その機能は使用できません。 。※本製品に乾電池は付属しておりません。別途、単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 付属品ユーザーズマニュアル、記号ボタン割り当て一覧シール 質量(g)約96 ※乾電池除く 外形寸法(mm)幅約49×奥行約212×高さ約25 対応機種テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/アイワ/アズマ/オリオン/フナイ) ※動作対応状況はエレコムホームページよりご確認ください。 通信方式赤外線(IR)方式 電池単4形アルカリ乾電池2本 ※本製品に乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。 保証期間1年間 電池寿命約1年間 ※ご使用状況により異なります。 ボタン数60ボタン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

MagSafe充電にも対応!柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。
用途MagSafe充電に対応し、柔らかいシリコンでしっかり守るAirPods (第4世代)用シリコンケースです。滑りにくく、持ちやすい、柔らかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニュアンスカラーで落ち着いた印象の&meシリーズ AirPods (第4世代)用シリコンケースです。日々のファッションに合わせやすい光沢とトーンを抑えた質感と色味。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、柔らかいシリコン素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電や純正ケーブルでの充電が可能です。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ニュアンスカラーで落ち着いた印象のAirPods (第4世代)用シリコンケースです。光沢とトーンを抑えた質感と色味で日々のファッションに合わせやすく、カラビナはピンクゴールドで華やかな印象のデザインです。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。滑りにくく、持ちやすい、柔らかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでバッグに入れても安心です。ワイヤレス充電時の効率を下げないよう、蓋とケースをつなぐ背面接続部をスリムな構造にしています。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金 対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュアンスカラーで落ち着いた印象の&meシリーズAirPods (第3世代)用シリコンケースです。日々のファッションに合わせやすい光沢とトーンを抑えた質感と色味。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、やわらかいシリコン素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。ニュアンスカラーで落ち着いた印象のAirPods (第3世代)用シリコンケースです。 。光沢とトーンを抑えた質感と色味で日々のファッションに合わせやすく、カラビナはピンクゴールドで華やかな印象のデザインです。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。 。滑りにくく、持ちやすい、やわらかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでかばんに入れても安心です。 。ワイヤレス充電時の効率を下げないよう、蓋とケースをつなぐ背面接続部をスリムな構造にしています。 。ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。 。背面リセットボタンに対応しています。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ケース本体×1、カラビナ×1 材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金 対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング