充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけですぐ接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様(法令対応)TELEC、(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、(最大登録可能台数)8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)ヘッドセット約6 、充電ケース:約32
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約19×25×28 、充電ケース:約55×33×30
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)(充電用) ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
充電時間(時間)約2
連続再生時間約5時間+3回充電=最大約20時間
動作温度(℃)5~35
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳、ハンズフリー
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック(A2DP)SBC
音量調節〇
連続通話時間(時間)約5+3回充電=最大約20
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)
連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間)
連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます。
またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)見通し最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
マルチポイント非対応
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
連続再生時間最大約6時間(充電ケース込み/約26時間)、(ANCモード時)約5時間(充電ケース込み/約22時間)
連続待受時間最大約80時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約2.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7
ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、最大登録可能台数:4台
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。