AV家電 :「片手」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利。ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納でき、ストッパー機能付きポケットで本体の落下も防止。内側には、摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。
用途NINTENDO SWITCH(TM)2 を衝撃から守って持ち運べる、セミハードタイプのポーチです。 。片手で持てるハンドル付きで、持ち運びにも便利です。 。ゲーム機本体やソフトだけでなく、ACアダプターまたはコントローラーも収納可能です。 。外からの衝撃からゲーム機本体をしっかり守るEVA素材を使用しています。 。ポーチを開けた際にゲーム機本体の落下防止に役立つストッパー機能付きのソフト収納ポケット付きです。(ソフト24枚収納可能) 。内側は機器本体との摩擦や傷を防ぐ柔らかな生地を採用しています。 。開閉しやすいダブルファスナータイプです。 材質ポリエステル、EVA、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約90×約147(取手含まず) 対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

LBT-SPP01BK ポータブルスピーカー(Mini) エレコム 動画あり
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【最大登録可能台数】8台 その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。 ブラック 質量(g)約380 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)実用7.5 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×101 保護等級IPX6 周波数特性100Hz~18.5kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 保証期間1年間 対応メディア容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3 入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード) 充電時間(時間)約2.5 スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) スピーカーユニット約Φ52mm 各種認証TELEC インピーダンス(Ω)4 対応ファイル【メモリーカード】MP3/APE 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります 伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷