1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。邪魔にならない薄型設計。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。
用途ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。 。※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。 。※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。 。使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。 。接着面が小さいため、貼り付ける際も排熱口を塞ぎにくいです。 。※ノートパソコン底面後部の平面部分が190mm×115mm未満や、本製品の貼り付け位置に通気孔があるノートパソコンには対応していません。 。デスクの接地面が広く、しっかりと安定感のあるロングタイプです。 。ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。 。スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。 。スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。 。15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容スタンド×1、滑り止めパッド×2 材質合成皮革、磁石 ダークグレー サイズスタンド:幅約190mm×奥行約5mm×高さ約115mm ※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:幅約30mm×奥行約3mm×高さ約20mm、~15.6インチノートパソコン 質量(g)約78 耐荷重(kg)約3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷