AV家電 :「LS」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など
シールド3重シールド
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
仕様99.5%高純度OFC
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド95%編組シールド
メッキ金メッキプラグ
傷に強いソフトレザーを使用!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。L字ファスナーになっており、口が大きく開くためイヤホンをサッと取り出すことが可能。内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。
用途ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。 。内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 。テカりを抑えた薄いシボ入りのソフトレザーを使用。傷にも強い素材です。 。L字ファスナーになっており、口が大きく開くためイヤホンをサッと取り出すことが可能です。 。内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。 。カラビナはカジュアルになりすぎないリングタイプを採用しています。
材質合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金
色ブラック
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
メッキ金メッキ
仕様【OFC】99.9%高純度OFC
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第4世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。
厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。
アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。
ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m)
質量(g)約158(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約75×約175(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整有り
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32、マイク:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。