USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。USB Type-Cプラグから音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体充電と同時に音楽鑑賞や通話が可能です。
用途USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。 。本製品の給電専用ポートに、パソコン本体充電用のUSB Power Delivery対応USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。USB Type-C端子から音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマートフォンなどに接続することで、本体を充電しながらヘッドホンやイヤホンで音声を聞くことが可能です。 。※USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用できません。 。※音声出力に問題が生じる場合は、接続機器本体を再起動してください。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大24bit/96kHzに対応したDAC(Digital to Analog Converter)を搭載しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。コンパクトサイズで持ち運びに便利です。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
質量(g)9
外形寸法(mm)約幅50×約厚さ9×約高さ13
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Φ3.5mm4極ステレオミニポート+USB Type-Cポート(充電用)
対応機種音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホなど、およびCTIA方式Φ3.5mmステレオミニポートを搭載したイヤホン・ヘッドホン
対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、【電圧/電流】最大20V/3A(60W)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ袋+ステッカー
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず
コネクタ形状USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ
対応機種USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル
質量(g)約400
規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力Bluetooth Power Class2
最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)
再生周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
各種認証TELEC
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利なネックバンドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。髪型の乱れを気にせず装着できるネックバンドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)約52(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×65(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約50×90×65
アーム長さ(mm)【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式両耳ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
質量(g)約6
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間約120時間
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB2.0-Bコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB-Bコネクタ
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB-B端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBーA変換アダプター
質量(g)約390
最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)
再生周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
質量(g)約13
出力Bluetooth power class2
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)約2
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBーA変換アダプター
質量(g)約390
最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)
寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品耳せん
色ブラック
質量(g)約31(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.9
対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45
アーム長さ(mm)【マイク】約100
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB Type-C(TM)端子
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
装着方式ネックバンドタイプ
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
ケーブル長(m)1.8
音量調節【ヘッドフォン】有
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
指向性【マイク】無指向性
入力感度【マイク】-58±3dB
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月間
付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
インターフェースUSB-A端子
マイクミュート有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
ケーブル長(m)1.8
音量調節【ヘッドフォン】有
装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)
対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約40(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
指向性【マイク】無指向性
入力感度【マイク】-58±3dB
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
保証期間6カ月間
付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)
色ブラック
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
インターフェースUSB-A端子
マイクミュート有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途コンパクトに収納できる折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバーを搭載しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)約110(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×70×170(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約95×110×70
アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリムに収納できる折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能。単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。外出先でのWeb会議などに便利です。
用途スリムに収納できる薄型の折りたたみ式なので、持ち運びにも便利なヘッドセットです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。USB Type-C(TM)対応のパソコンやスマートフォン、タブレットはもちろん、付属のUSB-A変換アダプターを使ってUSB-A対応のパソコンでも使用が可能です。 。ドライバー不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。マイクはフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリック素材を採用しています。 。ケーブルの長さは、取り回ししやすい1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)約41(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.2
対応機種USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×160(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約125×70×30
アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB Type-C(TM)端子、USB-A端子(変換プラグ)
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】20
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。
タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。
仕様【マイク・サンプリング周波数】192kHz、【マイク・ビット数】24bit
付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(TypeーC to USBーA)、POPガード
色ブラック
質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)
ケーブル長(m)約2.0
対応機種USB-A端子を搭載するパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×104×高さ169
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度【マイク】-41±3dB
インターフェースUSB-A
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000
マイクミュート有
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約4(ケーブル含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
保証期間1年間
2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能なオーバーヘッド型ワイヤレスゲーミングヘッドセットです。
付属品USBアダプター(USBーA/TypeーC)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
型式ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約220※付属品を除く
外形寸法(mm)約165×約80×約200
電源DC5V
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
充電時間(時間)約3.5
指向性【マイク】単一指向性
各種認証TELEC
ドライバーユニット(Φmm)40
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約16
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10(見通し)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
連続通話時間(時間)最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36
保証期間1年間
付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、カナル型
質量(g)約4※ケーブル含まず
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)100
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品なし
型式セミオープン型、インナーイヤー型
質量(g)約5.2※ケーブル含まず
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)100
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!
ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売
・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。
・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。
・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。
・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。
・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。
・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。
・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USBA接続時)、約0.5(USBType-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5
付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、TypeーC 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル
色ブラック
質量(g)17(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
インターフェースゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
保証期間6カ月間
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約5.2(ケーブル含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状インナーイヤータイプ
会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 。音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 。人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 。音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 。リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 。耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約7.1(ケーブル含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)112
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。
用途装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
色ブラック
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
超ミニサイズ&軽量!どこでも持ち運べる完全ワイヤレスヘッドホンです。手のひらにすっぽり収まる超ミニサイズと超軽量設計で、ポケットやミニバッグなどにも余裕で収納できます。リングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びに便利です。
用途超ミニサイズ&軽量で、装着時も収納時もコンパクトな完全ワイヤレスBluetooth(R)ヘッドホンです。 。手のひらにすっぽり収まる横幅約58mmの超ミニサイズと、充電ケースを含めてもわずか約25.8gの超軽量設計で、ポケットやミニバッグなどにも余裕で収納できます。 。片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。リングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びも便利です。 。約4.5時間の連続再生ができるので、通学や通勤で充電を気にせずに音楽や動画視聴などを楽しめます。 。小さくてもクリアなサウンドを楽しめる高音質ドライバーを搭載しているので、お気に入りの音楽も細部まで楽しめます。 。タッチセンサー付きで、耳元をタップするだけで音楽の再生や停止、音量調節も簡単。音楽の再生中や通話中などいつでも気軽に操作できます。 。持ち運びやすい長さのUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ない形状なので、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているので、クロストークがなくリアルなステレオイメージを楽しめます。 。ヘッドホンは片側のみでも使用できます。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。一度登録しておけば、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの登録した機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器への接続も可能なため、パソコンでの動画視聴やテレワーク時にも使用できます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることも手軽にできます。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。バッテリーを搭載した充電ケースなので、収納している間もヘッドホンを充電できます。トータルで最大約14.5時間使用できます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケースにはバッテリーの残量がひと目でわかるバッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で、充電/残量レベルを確認できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-Cポートを搭載していて、付属のケーブルはもちろん、iPhone 16シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、クイックガイド、リングストラップ
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
質量(g)ヘッドホン(片耳):約3.3、充電ケース:約22.5
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約23×15×24、充電ケース:約58×29×34
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2
充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約1.5時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約4.5時間(充電ケース込み 約14.5時間)
対応コーデック【A2DP】SBC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。持ち運びに便利なリングストラップ付きで、かばんの中でも迷子にならず毎日一緒にお出かけできます。
用途音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。 。手のひらにすっぽり収まる超ミニサイズ。ペンケースやミニバッグにも余裕で収納でき、文具のように身近に馴染んでどこにでも持ち歩けます。 。超軽量設計で軽くて快適な着け心地。コロンとまるいフォルムがさりげない可愛さを演出します。 。日常に馴染むやわらかな4つのアースカラーから、自分の「好き」を選べます。使い心地も見た目も愛おしくなるデザインです。 。本体カラーと合わせたかわいいリングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びも便利です。 。約4.5時間の連続再生ができるので、通学や通勤で充電を気にせずに音楽や動画視聴などを楽しめます。 。小さくてもクリアなサウンドを楽しめる高音質ドライバーを搭載しているので、お気に入りの音楽も細部まで楽しめます。 。タッチセンサー付きで、耳元をタップするだけで音楽の再生や停止、音量調節も簡単。音楽の再生中や通話中などいつでも気軽に操作できます。 。持ち運びやすい長さのUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ない形状なので、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているので、クロストークがなくリアルなステレオイメージを楽しめます。 。ヘッドホンは片側のみでも使用できます。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。一度登録しておけば、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの登録した機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器にも接続できるので、パソコンでの動画視聴にも使用できます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることも手軽にできます。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。バッテリーを搭載した充電ケースなので、収納している間もヘッドホンを充電できます。トータルで最大約14.5時間使用できます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケースにはバッテリーの残量がひと目でわかるバッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で、充電/残量レベルを確認できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-Cポートを搭載していて、付属のケーブルはもちろん、iPhone 16シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、クイックガイド、リングストラップ
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型
質量(g)ヘッドホン(片耳):約3.3、充電ケース:約22.5
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約23×15×24、充電ケース:約58×29×34
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2
充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約1.5時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000
ドライバーユニット(Φmm)約6 フルレンジ
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約4.5時間(充電ケース込み 約14.5時間)
対応コーデック【A2DP】SBC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。充電ケースはマカロンのようなコロンとした形で、ファッションのワンポイントにもなるカラーバリエーションが特長です。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはマカロンのようなまるくてコロンとした形がポイントです。ファッションのワンポイントにもなる、やわらかながら存在感のある「ピンク」「ブルー」「グリーン」「イエロー」をラインアップしています。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。飾ってもかわいいフェイクブック風のパッケージです。お部屋のちょっとしたアクセントにもぴったり。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。
高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。
またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。
落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
連続待受時間最大約70時間
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))
型式【マイク】MEMS型
色ブラック
質量(g)約153
外形寸法(mm)約165×約70×約175
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間約35時間(最大)
指向性【マイク】無指向性
各種認証TELEC
ドライバーユニット(Φmm)約36
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式両耳
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状ヘッドセット
再生時間(時間)【連続最大】約35
通話時間(時間)約33(連続最大)
連続待受時間約200時間
対応コーデック【A2DP】SBC
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)最大約33
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書
色【筐体】ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0
電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。
インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A
最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません
保証期間1年間
対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
各種認証TELEC / JATE
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m
色ブラック
質量(g)約19.7(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×11×40(ケーブル含まず)
インターフェースゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
保証期間1年間
マイクミュート無
音量調節【ヘッドフォン】無
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC)
型式【マイク】MEMS型
色ブラック
質量(g)約16
出力Bluetooth Power Class1
電源5V(USB充電)
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55※突起部除く
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】200~10000
充電時間(時間)約2
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります
連続待受時間約100時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様TELEC
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USBーA ー USBーTypeーC(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 ー Φ3.5mm4極)
色ブラック
質量(g)レシーバー:約26、USBアダプタ:約19(ケーブル含まず)
電源DC5V
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】約45×20×45(ケーブル含まず)、【USBアダプタ】約54×14×36
インターフェースゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
保証期間1年間
入力端子USB-Type-C(TM)(充電用)
充電時間(時間)約3
ケーブル長(cm)ミキサーからゲーム機まで:約15(USB-A接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5m
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約8
マイクミュート無
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】10台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、クイックスタートガイド
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】オープン型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5
ドライバーユニット(Φmm)16(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約10(充電ケース込み約25)
対応コーデック【A2DP】AAC・SBC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台
その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。
付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。
色ブラック
質量(g)約380
規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
最大出力(W)実用7.5
対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×101
保護等級IPX6
周波数特性100Hz~18.5kHz
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
保証期間1年間
対応メディア容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3
入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)
充電時間(時間)約2.5
スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット約Φ52mm
各種認証TELEC
インピーダンス(Ω)4
対応ファイル【メモリーカード】MP3/APE
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります
伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1
2
次へ
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。